Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEF3400Z
Cod. Produttore
F3400Z
Cod. EAN
3414972186681

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,9 mm
  • Materiale: DX51D + Z200 (PG)
  • Classe corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,9 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

29944 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base forata imbutita zincata 400x75 mm lunghezza 3 metri struttura metallica LEF3400Z