Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM2642W/28
Cod. Produttore
2642W/28
Cod. EAN
8023903176292

Informazioni di prodotto

BASE DA TAVOLO 28 MORSETTI PER CITOFONO STYLE - BIANCO
Base da tavolo colore bianco che consente di trasformare da tavolo tutti i citofoni della serie Style. Completa di 1,5 mt di cavo bianco e di borchia di collegamento dotata di 28 morsetti per connessione. Dimensioni 84x189x32 mm.

tipo di montaggio

apparecchio da tavolo

adatto per

stazione interna

materiale

plastica

colore

bianco

Produttore

BASE DA TAVOLO 28 MORSETTI PER CITOFONO STYLE - BIANCO