Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM41SAB000/IS
Cod. Produttore
41SAB000/IS
Cod. EAN
8023903377460

Informazioni di prodotto

Base con sirena integrata loop, montaggio diretto sensore minimizza spazio, protocollo comunicazione, EN54-3
Descrizione del produttore: La base con sirena integrata art. 41SAB000/IS e alimentata dal loop ed e controllata dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Sulla base con sirena e possibile montare direttamente un sensore minimizzando lo spazio necessario. Certificazione secondo EN54-3.

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

92 DECIBEL

corrente assorbita

0,0028 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP21

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

15 ... 32 V

frequenza del segnale acustico

2400 ... 2900 Hz

Produttore

Base con sirena integrata loop, montaggio diretto sensore minimizza spazio, protocollo comunicazione, EN54-3