›

BASE COMPLETA DI REL 12-24V

Cod. Rexel IESTB1224
Cod. Produttore STB1224

Informazioni principali

  • Uscita relè: C-NA-NC
  • Assorbimento: 57 mA a 12 Vcc
  • Assorbimento: 50 mA a 24 Vcc
  • Alimentazione: 12/24 Vcc
  • Compatibilità: sensori ottico fumo
  • Applicazione: impianti antintrusione
  • Utilizzo: controllo dispositivi esterni
  • Serie: IESTB1224

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La base standard con uscita a relè C-NA-NC compatibile con sensori ottico di fumo mod. EVCP.Caratteristiche tecnicheUscita relè: C-NA-NCAssorbimento:57 mA a 12 Vcc50 mA a 24 VccAlimentazione: 12/24 VccUtilizzo pratico:Questa base è ideale per applicazioni che richiedono un'uscita relè per il controllo di dispositivi esterni, in impianti antintrusione. Grazie alla compatibilità con 12/24 Vcc, si adatta a diverse configurazioni di alimentazione, rendendola versatile per vari sistemi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

BASE COMPLETA DI REL 12-24V