› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base collegamento plug-in BTDIN 3 poli per impianti trifase guida DIN

Cod. Rexel BTITC80P3P
Cod. Produttore TC80P3P
Cod. EAN 8005543504369

Informazioni principali

  • Serie: TIFAST
  • Tensione nominale: 250/400 V
  • Configurazione: 3 poli (L1+L2+L3)
  • Tipo collegamento: Plug-in
  • Montaggio: Base BTDIN
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Connettore elettrico a 3 poli con sistema di collegamento a molla, progettato per installazioni su guida DIN. Realizzato per garantire un montaggio rapido e sicuro, offre un'affidabilità elevata nelle connessioni elettriche. Il design modulare e compatto facilita l'integrazione in quadri elettrici, assicurando una gestione ordinata dei circuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo componente assicura prestazioni stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base per collegamento plug-in BTDIN 3P - L1+L2+L3

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

corrente nominale In

63 A

Serie

TIFAST

Base collegamento plug-in BTDIN 3 poli per impianti trifase guida DIN