Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480020
Cod. Produttore
480020
Cod. EAN
3414971872059

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Lunghezza: 3 m
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Tipo: Elemento rettilineo chiuso liscio MF
  • Classe di resistenza corrosione: 3 (CEI 61537)
  • Compatibilità: Male/Female a vite

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

0,839 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

2381 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base chiusa rettilinea M/F 3 metri 50x50 mm acciaio zincato sendzimir

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info