Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC3075Z
Cod. Produttore
C3075Z
Cod. EAN
3414972186407

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Serie: P31+
  • Modello: LEC3075Z
  • Quantità consigliata: 6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

77 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

5745 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base chiusa liscia zincata sendzimir 75x75 mm 3 metri per strutture metalliche

€ 12,69 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info