Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEK3500Z
Cod. Produttore
K3500Z
Cod. EAN
3414972186506

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Base chiusa imbutita
  • Serie: P31+
  • Modello: P31-BASE CHIUSA
  • Quantità consigliata: 18

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

500 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

37464 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base chiusa imbutita zincata 500x75 mm lunghezza 3 m per strutture metalliche