Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEK3400Z
Cod. Produttore
K3400Z
Cod. EAN
3414972186612

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo base: Rettilinea chiusa
  • Modello: Imbutita
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

29944 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base chiusa imbutita acciaio zincato 400x75 mm lunghezza 3 m struttura rettilinea

€ 38,56 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m