Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LW11SMX9045
Cod. Produttore
11SMX9045
Cod. EAN
8013975086049

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio isolamento: 690 V
  • Impulso tensione: 4 kV
  • Corrente max IEC: 63 A
  • Peso: 90 g
  • Passo: 54 mm
  • Per 5 interruttori
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: BARRA PER ALLACCIAMENTI TRIFASE PASSO 54MM. PER 5 INTERRUTTORI

Tipologia

Altro

corrente nominale In

63 A

Produttore

Barra trifase passo 54mm per 5 interruttori SM1 collegamenti elettrici industriali