Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LW11SMX9044
Cod. Produttore
11SMX9044
Cod. EAN
8013975086193

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio isolamento: 690 V
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Corrente massima: 63 A
  • Peso prodotto: 81 g
  • Passo barra: 54 mm
  • Compatibilità: 4 interruttori SM1
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Serie: SMX90
Descrizione del produttore: BARRA PER ALLACCIAMENTI TRIFASE PASSO 54MM. PER 4 INTERRUTTORI

Tipologia

Altro

corrente nominale In

63 A

Produttore

Barra trifase passo 54mm per 4 interruttori SM1 applicazioni elettriche industriali