Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LW11SMX9035
Cod. Produttore
11SMX9035
Cod. EAN
8013975086032

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio isolamento: 690 V
  • Tenuta impulso: 4 kV
  • Corrente massima: 63 A
  • Peso prodotto: 92 g
  • Passo collegamento: 45 mm
  • Numero interruttori: 5
  • Certificazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: BARRA PER ALLACCIAMENTI TRIFASE PASSO 45MM. PER 5 INTERRUTTORI

Tipologia

Altro

corrente nominale In

63 A

Produttore

Barra trifase passo 45mm per allacciamenti 5 interruttori SM1

€ 21,27 x 1 pz.