Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LW11SMX9034
Cod. Produttore
11SMX9034
Cod. EAN
8013975086216

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio isolamento: 690 V
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Corrente massima: 63 A
  • Peso prodotto: 71 g
  • Passo collegamento: 45 mm
  • Numero interruttori: 4
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: BARRA PER ALLACCIAMENTI TRIFASE PASSO 45MM. PER 4 INTERRUTTORI

Tipologia

Altro

corrente nominale In

63 A

Produttore

Barra trifase passo 45mm per 4 interruttori SM1 collegamenti elettrici industriali

€ 19,59 x 1 pz.