Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LW11SMX9033
Cod. Produttore
11SMX9033
Cod. EAN
8013975086124

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio isolamento: 690 V
  • Tenuta impulso: 4 kV
  • Corrente max IEC: 63 A
  • Peso prodotto: 50 g
  • Passo collegamento: 45 mm
  • Numero interruttori: 3
  • Conformità: CSA, IEC, UL
  • Serie: SM1
Descrizione del produttore: BARRA PER ALLACCIAMENTI TRIFASE PASSO 45MM. PER 3 INTERRUTTORI

Tipologia

Altro

corrente nominale In

63 A

Produttore

Barra trifase passo 45mm per 3 interruttori SM1 collegamenti elettrici industriali

€ 18,49 x 1 pz.