› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

BACK BOX PER SOUNDER 52123 E 52120.

Cod. Rexel IE52126
Cod. Produttore 52126

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Materiale: plastica resistente
  • Dimensioni: Ø 100 mm × H 40 mm
  • Compatibilità: avvisatori 52120/5
  • Facilita installazione cavidotti
  • Serie: IE52126

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Back box di colore rosso compatibile con gli avvisatori modello 52120 e 52123, progettata per facilitare l'installazione con cavidotti a vista.Caratteristiche tecnicheMateriale: plastica resistenteColore: rossoDimensioni: Ø 100 mm × H 40 mmCompatibilità: avvisatori 52120 e 52123Disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

BACK BOX PER SOUNDER 52123 E 52120.