› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Sistemi rivelazione monoblocco(centrale,sirena ecc.)

AVVISATORE OTTICO ACUSTICO 22MA

Cod. Rexel IESOL50
Cod. Produttore SOL50

Informazioni principali

  • Descrizione: Targa ottico-acustica
  • Pressione sonora: 90 dB medi
  • Consumo: Max 34 mA @ 24 Vcc
  • Frequenza lampeggio: 0,5-2 Hz
  • Alimentazione: 10-30 Vcc
  • Dimensioni: 283x150x51,5 mm
  • Peso: 390 g
  • Serie: MEC e KELT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La targa ottico-acustica mono facciale è progettata per fornire segnali visivi e acustici in modo efficace ed efficiente, con una pressione sonora di 90 dB a livello medio. Questa targa è caratterizzata da un bassissimo consumo energetico, con un assorbimento massimo di 34 mA a 24 Vcc, che la rende ideale per applicazioni dove è richiesta una segnalazione acustica e visiva a bassa potenza.Il dispositivo è dotato di regolazioni tramite trimmer, che consentono di regolare la frequenza del lampeggio da 0,5 Hz a 2 Hz, con un valore di default di circa 1 Hz, offrendo una personalizzazione completa per l'applicazione specifica.Il fissaggio può avvenire a parete sopra una scatola di derivazione tipo 503 o ad incasso in una cassetta di derivazione GW48005 o compatibile, permettendo un'installazione facile e flessibile.Le dimensioni del dispositivo sono:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondità: 51,5 mm (profondità incassato: 37,5 mm) Il peso è di 390 g.L'alimentazione richiesta è di 24 Vcc, con un range che va da 10 V a 30 V, rendendo il dispositivo compatibile con un'ampia gamma di impianti.La certificazione CPR 305/2011 e le normative EN54-3 e EN54-13 garantiscono che la targa ottico acustica soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni, in particolare quando utilizzata in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT.Caratteristiche tecnichePressione sonora: 90 dB mediConsumo energetico: Max. 34 mA a 24 VccRegolazione frequenza lampeggio: Da 0,5 Hz a 2 Hz, default circa 1 HzFissaggio: A parete sopra scatola 503 o ad incasso in cassetta GW48005 o compatibileAlimentazione: 24Vcc (range da 10V a 30V)Dimensioni:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondità: 51,5 mm (incassato: 37,5 mm)Peso: 390 gCertificazione: CPR 305/2011, EN54-3, EN54-13 (in abbinamento a centrali MEC e KELT)Utilizzo pratico:Questa targa ottico acustica è ideale per impianti di allarme e sistemi di sicurezza dove è necessario emettere segnali visivi e sonori. Grazie alla sua bassa potenza e alla possibilità di regolare la frequenza del lampeggio, è adatta per ambienti residenziali, commerciali e industriali che richiedono una soluzione flessibile, sicura e conforme agli standard europei.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione a parete

larghezza

283 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

51,5 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale della copertura

Plastica trasparente

grado di protezione (IP)

IP41

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per circuito continuo

tensione nominale

10 ... 30 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 55 °C

AVVISATORE OTTICO ACUSTICO 22MA