› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore Stella-Triangolo 85A 24VAC 50/60Hz per Avviamento Motori fino 12s

Cod. Rexel LWBFA05070024
Cod. Produttore BFA05070024
Cod. EAN 8013975231029

Informazioni principali

  • Corrente max: 85A
  • Tensione bobina: 24VAC 50/60Hz
  • Tempi avviamento: fino a 12 sec.
  • Manovre max: 30/ora
  • Potenza motore 400V: 45 kW
  • Contattori forniti: BF5000A/BF3200A
  • Relè termico: da acquistare RF82
  • Serie: BFA05070024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 85A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

220 mm

altezza

159 mm

profondità

152 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

85 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

25 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

85 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Avviatore Stella-Triangolo 85A 24VAC 50/60Hz per Avviamento Motori fino 12s