› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore ST-TR 60A 400V controllo motori industriali e commerciali robusto efficiente

Cod. Rexel LWM3P03873400
Cod. Produttore M3P03873400
Cod. EAN 8013975271346

Informazioni principali

  • Corrente max: 60A
  • Tensione bobina: 400VAC 50/60Hz
  • Grado protezione: IP65
  • Tempo avviamento: fino a 12 sec
  • Max manovre/ora: 30
  • Temperatura impiego: -25°C/+60°C
  • Peso: 4300 g
  • Serie: M3P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore ST-TR 60A 400 è un dispositivo essenziale per il controllo e la gestione di motori elettrici. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo avviatore offre una corrente nominale di 60A, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design ergonomico assicurano un utilizzo semplice e intuitivo, mentre il grado di protezione elevato garantisce una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Questo avviatore è compatibile con diversi tipi di motori, offrendo versatilità e affidabilità. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di ottimizzare le prestazioni del motore, contribuendo a una maggiore efficienza energetica e a una riduzione dei costi operativi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

233 mm

profondità

193 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

28 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a stella-triangolo

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

28 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Avviatore ST-TR 60A 400V controllo motori industriali e commerciali robusto efficiente