› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore Stella-Triangolo 28A 24VAC 50/60Hz per Avviamento Motori fino 12s

Cod. Rexel LWBFA01870024
Cod. Produttore BFA01870024
Cod. EAN 8013975157534

Informazioni principali

  • Corrente max: 28A
  • Tensione bobina: 24VAC 50/60Hz
  • Tempi avviamento: fino a 12 sec
  • Manovre max: 30/ora
  • Potenza motore 230V: 7.5 kW
  • Potenza motore 400V: 15 kW
  • Peso prodotto: 1700 g
  • Serie: BFA01870024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

198 mm

altezza

90 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

28 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

7,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

28 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Avviatore Stella-Triangolo 28A 24VAC 50/60Hz per Avviamento Motori fino 12s