› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore Stella-Triangolo 22A 400V Contenitore Isolante con Pulsanti Marcia/Arresto

Cod. Rexel LWM3P01273400
Cod. Produttore M3P01273400
Cod. EAN 8013975213285

Informazioni principali

  • Corrente max: 22A
  • Tensione bobina: 400VAC 50/60Hz
  • Tempo avviamento: fino a 12 sec
  • Manovre max: 30/ora
  • Grado protezione: IP65
  • Peso prodotto: 3700 g
  • Temp. impiego: -25°C / +60°C
  • Serie: M3PA70

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 22A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

233 mm

profondità

193 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

22 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a stella-triangolo

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Avviatore Stella-Triangolo 22A 400V Contenitore Isolante con Pulsanti Marcia/Arresto