› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore Stella-Triangolo 16A 400V 50/60Hz Contenitore Isolante Pulsanti Marcia Arresto

Cod. Rexel LWM3P00970400
Cod. Produttore M3P00970400
Cod. EAN 8013975182390

Informazioni principali

  • Corrente max: 16A
  • Tensione bobina: 400VAC 50/60Hz
  • Avviamento: fino a 12 sec
  • Manovre max: 30/ora
  • Potenza motore 400V: 7.5 kW
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Temperatura impiego: -25°C +60°C
  • Serie: M3P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 16A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

233 mm

profondità

187 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

16 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a stella-triangolo

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

16 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Avviatore Stella-Triangolo 16A 400V 50/60Hz Contenitore Isolante Pulsanti Marcia Arresto