› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore ST-TR 160A 230V 50-60Hz controllo motori industriali

Cod. Rexel LWBFA09570230
Cod. Produttore BFA09570230
Cod. EAN 8013975246047

Informazioni principali

  • Corrente max: 160 A
  • Tensione bobina: 230 VAC 50/60 Hz
  • Potenza motore 230V: 45 kW
  • Potenza motore 400/440V: 90 kW
  • Potenza motore 500V: 110 kW
  • Avviamento max: 12 sec
  • Max manovre/ora: 30
  • Serie: BFA09570230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

larghezza

268 mm

altezza

215 mm

profondità

185 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

160 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

45 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

160 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Avviatore ST-TR 160A 230V 50-60Hz controllo motori industriali