Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Cod. Rexel
LWBFA08070024
Cod. Produttore
BFA08070024
Cod. EAN
8013975297452
Descrizione del produttore: -

larghezza

220 mm

altezza

159 mm

profondità

152 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

140 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

45 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

140 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Avviatore ST-TR 140A 24V 50-60Hz per motori elettrici industriali