› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore diretto M3P 65A 230V 50/60Hz con relè termico IP65 pulsanti marcia/arresto

Cod. Rexel LWM3P06512230B7
Cod. Produttore M3P06512230B7
Cod. EAN 8013975184523

Informazioni principali

  • Corrente relè termico: 45-65 A
  • Corrente nominale Ie: 65 A
  • Potenza nominale: 30 kW @ 400V
  • Tensione bobina contattore: 230 VAC 50/60 Hz
  • Grado di protezione frontale: IP65
  • Contenitore fornito: M3PA
  • Peso prodotto: 3760 g
  • Serie: M3P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE DIRETTO, 45...65A (30KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 230VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET,

Caratteristiche tecniche

larghezza

233 mm

altezza

280 mm

profondità

187 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

65 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

65 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

46 ... 65 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Avviatore diretto M3P 65A 230V 50/60Hz con relè termico IP65 pulsanti marcia/arresto