› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore diretto M2P 400V con interruttore salvamotore 9-14A IP65 per motori elettrici

Cod. Rexel LWM2P00911400B0
Cod. Produttore M2P00911400B0
Cod. EAN 8013975226971

Informazioni principali

  • Taratura relè: 9-14 A
  • Corrente nominale: 13 A
  • Potenza motore: 5,5 kW
  • Tensione bobina: 400 VAC 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura impiego: -25°C +60°C
  • Peso prodotto: 1515 g
  • Serie: M2P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE DIRETTO, CON INTERRUTTORE SALVAMOTORE IN CONTENITORE ISOLANTE, 13A (?440V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

altezza

234 mm

profondità

189 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

14 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

14 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

9 ... 14 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Avviatore diretto M2P 400V con interruttore salvamotore 9-14A IP65 per motori elettrici