Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
88 mm
altezza
202 mm
profondità
155 mm
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
0,55 KILOWATT
Corrente d'esercizio nominale Ie
1,6 A
reset esterno possibile
grado di protezione (IP)
IP65
classe di intervento
Classe 10 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
tipo di avviatore motore
Starter diretto
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi
2,2 KILOWATT
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione
60 °C
protezione da sovraccarico a compensazione termica
corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V
50000 A
corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V
Grado di protezione (NEMA)
4X
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
1 ... 1,6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
400 ... 400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile