› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore diretto M1P 4-6,5A 230V 50/60Hz con relè termico IP65 pulsanti marcia/arresto

Cod. Rexel LWM1P00912230A8
Cod. Produttore M1P00912230A8
Cod. EAN 8013975158210

Informazioni principali

  • Corrente relè termico: 4-6.5 A
  • Potenza motore: 2,2-3 kW a 400V
  • Tensione bobina: 230 VAC 50/60Hz
  • Grado protezione: IP65
  • Contenitore: non metallico
  • Relè termico: in contenitore isolante
  • Pulsanti: Marcia e Arresto/Reset
  • Serie: M1PA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE DIRETTO, 4…6,5A (2,2...3KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 230VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET,

Caratteristiche tecniche

larghezza

88 mm

altezza

202 mm

profondità

155 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

6,5 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

2,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

6,5 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Avviatore diretto M1P 4-6,5A 230V 50/60Hz con relè termico IP65 pulsanti marcia/arresto