› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore diretto M0P 9-15A 230V 50/60Hz con relè termico IP65 pulsanti marcia/arresto

Cod. Rexel LWM0P0121223015
Cod. Produttore M0P0121223015
Cod. EAN 8013975158166

Informazioni principali

  • Corrente relè termico: 9-15 A
  • Corrente nominale Ie: 12 A
  • Potenza motore: 5,5 kW a 400V
  • Tensione bobina: 230 VAC 50/60Hz
  • Grado protezione: IP65
  • Peso prodotto: 760 g
  • Temperatura esercizio: -25°C a +60°C
  • Serie: M0PA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE DIRETTO, 9...12A (5,5KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 230VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET,

Caratteristiche tecniche

larghezza

88 mm

altezza

184 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

15 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

3,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

9 ... 15 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Avviatore diretto M0P 9-15A 230V 50/60Hz con relè termico IP65 pulsanti marcia/arresto