› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore diretto M0P 110V 9A IP65 con pulsanti marcia/arresto per controllo motori

Cod. Rexel LWM0P00910110
Cod. Produttore M0P00910110
Cod. EAN 8013975244586

Informazioni principali

  • Corrente max: 10 A
  • Tensione bobina: 110 VAC 50/60Hz
  • Contattore fornito: BG0910A
  • Contenitore fornito: M0PA
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura impiego: -25°C a +60°C
  • Peso prodotto: 667 g
  • Serie: M0P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AVVIATORE DIRETTO, SENZA RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET, CON CONTATTORE BG09/BG12, 10A MAX. (?440V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 110VAC 50/60HZ

Caratteristiche tecniche

larghezza

88 mm

altezza

184 mm

profondità

140 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP65

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

2,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

60 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Avviatore diretto M0P 110V 9A IP65 con pulsanti marcia/arresto per controllo motori