› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Autoritenuta meccanica G222C 220V attacchi a vite per contattori BF00 BF09-BF38

Cod. Rexel LW11G222C220
Cod. Produttore 11G222C220
Cod. EAN 8013975031483

Informazioni principali

  • Serie: G222C
  • Tensione nominale AC: 600 V
  • Tipo di attacco: Vite
  • Compatibilità: Contattori BF00-BF38
  • Dimensioni: 45x40x29.1 mm
  • Omologazioni: CSA, cURus, EAC
  • Norme di conformità: IEC/EN 60947-1
  • Tipo: Autoritenuta meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AUTORITENUTA MECCANICA. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI BF00, BF09÷BF38

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Autoritenuta meccanica G222C 220V attacchi a vite per contattori BF00 BF09-BF38