Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di comando 1
AC
carico max. lampada a incandescenza
1600 W
larghezza in unità di suddivisione
1
funzione
meccanico, interruttore di gruppo
tensione di comando 1
24 V
tipo di tensione di alimentazione
frequenza della tensione di comando 1
50 Hz
tensione di alimentazione
230 V
profondità di incasso
43.5 mm
Serie
iTL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te