Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710339
Cod. Produttore
BIZ710339
Cod. EAN
3700420325123

Informazioni di prodotto

  • Spessore supporto: 15-20 mm
  • Ø foro: 3 x 9 mm
  • Resistenza trazione: 90 daN
  • Materiale: Acciaio zincato C3
  • Durezza: HRC 43-45 post-tempra
  • Resistenza nebbie saline: 480 ore
  • Pezzi per scatola: 25
  • Serie: BIZ 710 339

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip metallica di fissaggio in acciaio zincato C3, progettata per il montaggio rapido e semplice con un colpo di martello su travi IPN con spessore del supporto da 15 a 20 mm. Dotata di una durezza post-tempra HRC 43-45 e resistenza alla corrosione garantita fino a 480 ore in nebbie saline, questa clip è ideale per sospendere tubi, condotti e sistemi di cablaggio. Il foro misura 3 x 9 mm e la resistenza alla trazione è di 90 daN, assicurando un fissaggio robusto e affidabile. Prodotto conforme alle norme DIN 17222 e DIN 50021. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 15-20 mm, per fascetta stringicavo larga 9 mm (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di cavi e canalizzazioni elettriche su trave IPN tramite fascetta stringicavo larga 9 mm e spessa 3 mm.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

carico di rottura

600 N

adatto per spessore flangia

15 ... 20 mm

Produttore

Attacco IPN metallo zincato 15-20 mm per fascette 9 mm installazione elettrica