Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036930
Cod. Produttore
036930
Cod. EAN
3414970696588

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 700x500x250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo con porta cieca - altezza 700mm - larghezza 500mm - profondità 250mm

adatto per uso esterno

con serratura

con piastra di montaggio

larghezza

500 mm

profondità

250 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

profondità di incasso

255 mm

numero RAL

7035

profondità interna

230 mm

spessore materiale scatola

1 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

altezza

700 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale della scatola

acciaio

tipo di copertura

porta

tipo di porta

singolo

tipo di montaggio

apparente

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

Atlantic Metal Con Piastra 700X500X