Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036964
Cod. Produttore
036964
Cod. EAN
3414970696823

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 600x600x250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 600mm - larghezza 600mm - profondità 250mm

con piastra di montaggio

adatto per uso esterno

con serratura

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

altezza

600 mm

spessore materiale scatola

1 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

numero RAL

7035

profondità di incasso

255 mm

larghezza

600 mm

profondità

250 mm

profondità interna

230 mm

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di copertura

porta

superficie

rivestito a polvere

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

classe di protezione

I

tipo di porta

singolo

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

Atlantic Metal Con Piastra 600X600X

€ 204,65 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.