Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX62020001
Cod. Produttore
62020001
Cod. EAN
8032887063764

Informazioni di prodotto

Asta di sospensione robusta e versatile per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura progettata per un montaggio rapido
  • Compatibilità con diversi sistemi di supporto
  • Materiali resistenti che riducono la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e protezione contro corrosione e usura
  • Stabilità e sicurezza migliorate degli impianti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente
Descrizione del produttore: La asta di sospensione MT.2 15/10 ZS rappresenta una soluzione affidabile e robusta per il supporto e il fissaggio di componenti elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura è progettata per offrire una facile installazione e un'ottima stabilità, assicurando un posizionamento preciso dei dispositivi collegati. La compatibilità con diversi sistemi di montaggio e le caratteristiche di protezione IP rendono questa asta ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. La finitura e il trattamento superficiale contribuiscono a preservare le proprietà meccaniche e a prevenire corrosione e usura nel tempo. La versatilità di questa asta di sospensione consente di integrarla facilmente in vari tipi di impianti elettrici, migliorando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti stessi.

Produttore

ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10 ZS

€ 15,26 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m