› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

ASTA DI CAPTAZ./CU D.18 15/MS

Cod. Rexel SX3020252
Cod. Produttore 3020252
Cod. EAN 8032887047054

Informazioni principali

  • Diametro: 18 mm
  • Lunghezza: 15 metri
  • Materiale: rame (CU)
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Installazione: facile e rapida
  • Funzione: asta di captazione
  • Serie: SX3020252
  • Robustezza: alta durata

Descrizione del prodotto

L'asta di captazione SX3020252 è un componente essenziale per chi cerca un'ottima soluzione per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica. Realizzata in un materiale di alta qualità, questa asta ha un diametro di 18 mm e una lunghezza di 15 metri, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua progettazione accurata la rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, dove è fondamentale assicurare una connessione sicura e affidabile. Con un design pensato per facilitare l'installazione, l'asta di captazione è perfetta per chi desidera ottimizzare il proprio sistema elettrico. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di utilizzi, rendendola un investimento intelligente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: L'asta di captazione SX3020252 è un componente essenziale per chi cerca un'ottima soluzione per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica. Realizzata in un materiale di alta qualità, questa asta ha un diametro di 18 mm e una lunghezza di 15 metri, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua progettazione accurata la rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, dove è fondamentale assicurare una connessione sicura e affidabile. Con un design pensato per facilitare l'installazione, l'asta di captazione è perfetta per chi desidera ottimizzare il proprio sistema elettrico. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di utilizzi, rendendola un investimento intelligente per ogni progetto elettrico.
ASTA DI CAPTAZ./CU D.18 15/MS