› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

ASTA DI CAPTAZ./CU D.15 15/MS

Cod. Rexel SX3020251
Cod. Produttore 3020251
Cod. EAN 8032887047047

Informazioni principali

  • Diametro: 15 mm
  • Materiale: Rame (CU)
  • Serie: 15/MS
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Colore: Neutro
  • Installazione: Facile e pratica
  • Uso: Professionale e fai-da-te

Descrizione del prodotto

L'ASTA DI CAPTAZ./CU D.15 15/MS è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è progettata per garantire prestazioni affidabili e durature. Con un diametro di 15 mm, offre una compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendola ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il design pratico facilita l'installazione in vari contesti. Questa asta è perfetta per chi cerca un componente efficiente e versatile per i propri progetti elettrici. Con il suo colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegliere l'ASTA DI CAPTAZ./CU D.15 15/MS significa investire in un prodotto di qualità che non delude mai. Descrizione del produttore: L'ASTA DI CAPTAZ./CU D.15 15/MS è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è progettata per garantire prestazioni affidabili e durature. Con un diametro di 15 mm, offre una compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendola ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il design pratico facilita l'installazione in vari contesti. Questa asta è perfetta per chi cerca un componente efficiente e versatile per i propri progetti elettrici. Con il suo colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegliere l'ASTA DI CAPTAZ./CU D.15 15/MS significa investire in un prodotto di qualità che non delude mai.
ASTA DI CAPTAZ./CU D.15 15/MS