Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL116001N
Cod. Produttore
LL116001N
Cod. EAN
8012680060696

Informazioni di prodotto

Art 100 Top LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

Scopri l'ART 100 TOP LED 4K BIANCO, un'illuminazione di alta qualità che combina efficienza e design elegante. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo una lunga durata e un'ottima resa luminosa. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente sostenibile. Il suo colore bianco puro è ideale per qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale, creando atmosfere accoglienti e moderne. L'ART 100 TOP LED è progettato per un'installazione semplice e rapida, rendendolo perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Con un grado di protezione elevato, è adatto a diverse applicazioni, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. Scegli questo prodotto per un'illuminazione che non solo illumina, ma valorizza gli spazi.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

lunghezza

250 mm

temperatura del colore

4000 K

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

55 mm

colore della scatola

bianco

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

484 lm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

circuito

induttivo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ART 100 TOP LED 4K 10W BIANCO