Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3MCBC10C
Cod. Produttore
E3MCBC10C
Cod. EAN
0731304363125

Informazioni di prodotto

Arm. batt. Est. per Easy 3M tipo 10C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.

tipo di accessori

batteria/accumulatore

altezza

1895 mm

profondità

845 mm

larghezza

1002 mm

Serie

Easy_UPS_3_Series_Accessories

Produttore

Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config C