Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR3000/084
Cod. Produttore
3000/084
Cod. EAN
8021156065875

Informazioni di prodotto

Apparato radio, 5Ghz, antenna integrata, 500Mbps
Descrizione del produttore: Apparato radio, 5Ghz, antenna integrata, 500Mbps

profondità

82 mm

larghezza

140 mm

altezza

348 mm