› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore stereo 4+4W Bluetooth 2 uscite diffusori 8 ohm 12Vdc Next

Cod. Rexel VI20590.N
Cod. Produttore 20590.N
Cod. EAN 8007352593381

Informazioni principali

  • Potenza uscita: 4+4 W rms
  • Uscite diffusori: 2 x 8 ohm
  • Ingresso audio: LINE IN
  • Ricevitore: Bluetooth incorporato
  • Alimentazione: 12 Vdc
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Serie: Next
  • Consigliato fornitore: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, Next - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

22,3 mm

altezza

49 mm

profondità

37 mm

Amplificatore stereo 4+4W Bluetooth 2 uscite diffusori 8 ohm 12Vdc Next