› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

AMPLIFICATORE MIXER 6ZONE 240W+SORG

Cod. Rexel GGPAM6240S3
Cod. Produttore PAM6240S3

Informazioni principali

  • Potenza: 240W
  • Zone: 6 zone
  • Sorgenti: MP3, Bluetooth, Radio
  • Ingressi: 4 microfoni, 2 linea
  • Controllo toni: bassi e acuti
  • Uscite: 70V/100V, 4-16Ω
  • Priorità: Ingresso EMC allarme
  • Serie: GGPAM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'amplificatore di missaggio multizona consente di trasmettere un segnale audio identico a zone diverse con volumi sonori diversi. Integra diverse sorgenti audio come un lettore MP3 su scheda SD o USB, connettività Bluetooth o anche un sintonizzatore radio. Questo prodotto incorpora anche 4 ingressi microfonici e 2 ingressi di linea con controllo separato dei bassi e degli acuti. Un ingresso EMC ha la priorità per i messaggi di allarme. Questo ingresso viene utilizzato per disattivare automaticamente le 6 zone. Una console microfonica di controllo consente di controllare ciascuna zona indipendentemente l'una dall'altra. Le uscite altoparlanti sono disponibili a 70 V / 100 V o su impedenze 4-16 Ω.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

484 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

6

profondità

310 mm

Con telecomando/comando remoto

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

numero di ingressi microfono

4

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

240 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

6

Ingressi con circuito prioritario

Con VU meter

indipendente

AMPLIFICATORE MIXER 6ZONE 240W+SORG