› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Amplificatore mixer DSP 4 canali classe D con DSP integrato per installazioni audio commerciali

RCF
Cod. Rexel ADRC12100027
Cod. Produttore 12100027
Cod. EAN 8024530017156

Informazioni principali

  • Classe: D
  • Canali: 4
  • DSP: piattaforma potente
  • Equalizzazione: parametrica e FIR
  • Preset: per diffusori RCF
  • Connessione: BUS audio analogico
  • Configurazione: pannello OLED/RDNet
  • Serie: DMA 162

Descrizione del prodotto

Amplificatore mixer digitale DSP compatto e versatile, progettato per garantire prestazioni audio di alta qualità. Dotato di doppio canale, offre la possibilità di gestire e mixare più segnali audio con precisione e controllo avanzato. Ideale per applicazioni professionali che richiedono un suono chiaro e potente, questo dispositivo integra funzioni DSP per ottimizzare la resa sonora e adattarsi a diverse esigenze di amplificazione. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto all'installazione in ambienti professionali, offrendo affidabilità e facilità d’uso. Descrizione del produttore: DMA 162 è un amplificatore (con matrice) in classe D a quattro canali, dotato di una potente piattaforma DSP che consente di gestire gli ingressi e le uscite audio e l’equalizzazione (è disponibile un set completo di funzioni di elaborazione, inclusi equalizzatori parametrici, filtri FIR, un incremento delle basse frequenze (bass enhancer), limitatori, compressori ed equalizzazione ambientale); inoltre, sono stati implementati dei preset specifici per i diffusori acustici RCF in modo da ottimizzare le loro prestazioni acustiche. Può distribuire fino a 4 canali audio ad unità DMA 162P tramite un BUS audio analogico, combinando un’architettura per più ambienti flessibile e scalabile e con una connessione ed installazione semplici. La sua configurazione è semplice e intuitiva e può essere eseguita tramite i controlli del pannello anteriore (con display OLED) o RDNet. Grazie alla flessibilità installativa, al design accurato e alla robustezza, è ideale per un’ampia gamma di applicazioni musicali in ambito commerciale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

213 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

44 mm

numero di uscite per altoparlanti

2

profondità

314 mm

con display

Con telecomando/comando remoto

potenza musicale a 4 Ohm

640 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

320 W

numero di ingressi digitali

1

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

640 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

320 W

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

160 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

6

Numero di zone di chiamata supportate

2

Funzionamento tramite app

Comando tramite software

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Con VU meter

indipendente

Amplificatore mixer DSP 4 canali classe D con DSP integrato per installazioni audio commerciali