Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19590
Cod. Produttore
19590
Cod. EAN
8007352593305

Informazioni di prodotto

Amplificatore 4+4W Bluetooth 2M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore stereo 4 + 4 W rms, 2 uscite per diffusori sonori 8 ohm con ricevitore Bluetooth incorporato, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc, grigio - 2 moduli

colore

Grigio

larghezza

44,8 mm

altezza

49 mm

profondità

47,57 mm

Produttore

Amplificatore Bluetooth 4+4W stereo 2 moduli 12V diffusori 8 ohm grigio