› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

AMPLIF. MIXER 5ZONE PRE-RECORD 480W

Cod. Rexel GGPAM5480R
Cod. Produttore PAM5480R

Informazioni principali

  • Potenza: 480W
  • Zone: 5 separate
  • Ingresso: microfono locale
  • Ingressi: 2 microfoni remoti
  • Controllo: volume, acuti, bassi
  • Memoria: messaggi preregistrati
  • Funzione: lettore MP3 USB/SD
  • Serie: GGPAM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'amplificatore mixer multizona ha 5 zone separate con regolazione del volume, degli acuti e dei bassi per ciascuna di queste zone. Dispone di un ingresso microfono locale, un ingresso di linea ausiliario e due ingressi per il collegamento di microfoni remoti. È possibile registrare un segnale da un ingresso di linea o trasmettere tramite un ingresso di cortocircuito un messaggio (es. evacuazione, allerta, ecc.) preregistrato su una memoria integrata all'interno del prodotto. Ciascuna zona può essere supervisionata per il rilevamento dei guasti. Questo prodotto incorpora un lettore MP3 su porta USB o scheda SD. Possibilità di collegare fino a 5 PAM5MIC per amplificatore.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

484 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

5

profondità

375 mm

Con telecomando/comando remoto

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

480 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

2

Numero di zone di chiamata supportate

5

Ingressi con circuito prioritario

Con VU meter

indipendente

AMPLIF. MIXER 5ZONE PRE-RECORD 480W