› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

AMPLIF.MIXER 1C 240W 3MIC 2AUX

Cod. Rexel GGPAM1240E5
Cod. Produttore PAM1240E5

Informazioni principali

  • Potenza totale: 120 W
  • Ingressi microfonici: 3 bilanciati
  • Ingressi ausiliari: 2
  • Ingresso EMC con priorità sì
  • Uscite altoparlanti: 70 V, 100 V, 4-16 Ω
  • Connettori XLR con alimentazione phantom
  • Protezione: cortocircuiti e surriscaldamento
  • Serie: GGM PAM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Un prodotto essenziale per le tue installazioni sonore "di indirizzo pubblico", l'amplificatore mixer GGM PAM1240E5 ha una potenza totale di 120 W. Include 3 ingressi microfonici bilanciati, 2 ingressi ausiliari e un ingresso EMC. La priorità viene data all'ingresso del microfono sul pannello frontale, quindi all'ingresso EMC. È rack 2U e la sua elettronica interna fornisce protezione contro i cortocircuiti e il surriscaldamento. Dispone di uscite per altoparlanti da 70 V, 100 V e 4-16 Ω a bassa impedenza. I connettori XLR possono supportare microfoni alimentati "phantom". Questo amplificatore mixer è l'ideale per il suono di sottofondo e le applicazioni di annunci vocali.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

484 mm

Tipologia

Amplificatore pieno

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

385 mm

Con telecomando/comando remoto

potenza musicale a 4 Ohm

240 W

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

240 W

numero di ingressi microfono

3

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

240 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

10

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

240 W

Con VU meter

AMPLIF.MIXER 1C 240W 3MIC 2AUX