Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPABC610PC
Cod. Produttore
PABC610PC

Informazioni di prodotto

altoparlante coassiale di soffitto 6'' + 1,5'' 10 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Altoparlante a soffito incassato e coassiale. Permette la diffusione di messaggi vocali e musica in ampio raggio. Possibile l'integrazione in controsoffitto. Adatto in locali, esercizi commerciali, scuole e uffici.

colore

Bianco

altezza

107 mm

diametro

232 mm

capacità di carico musica

10 W

capacità di carico nominale

10 W

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio a incasso

Produttore

ALTOPARLANTE A SOFFITTO 6 1,5 10W