Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1070017
Cod. Produttore
LB1070017
Cod. EAN
8012680032211

Informazioni di prodotto

Alim. CNC25/35 500mA 2/5

adatto per potenza lampada

2 W

esecuzione

elettronico

adatto per numero di lampade

2

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

Produttore

ALIM. CNC25/35 500MA 2/5