› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Alimentatore bobine AC DC attacchi Faston per B500 B630 480V

Cod. Rexel LW11BA1799
Cod. Produttore 11BA1799
Cod. EAN 8013975030141

Informazioni principali

  • Tipo: bobina AC/DC
  • Alimentatore con attacchi Faston
  • Tensione nominale AC: 600 V
  • Compatibilità: B500-B630-B6301000-B1250-B1600
  • Serie: 11BA1799
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Accessori per dispositivi bassa tensione
  • Certificazioni: non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BOBINE IN AC E DC, ALIMENTATORE (ATTACCHI FASTON), B500-B630-B630 1000-B1250-B1600

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Alimentatore bobine AC DC attacchi Faston per B500 B630 480V