› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Alimentatore 32Vdc 100mA 1 modulo grigio per uso elettrico industriale

Cod. Rexel VI19580
Cod. Produttore 19580
Cod. EAN 8007352451650

Informazioni principali

  • Uscita: 32 V d.c.
  • Corrente: 100 mA
  • Alimentazione: 110-230 V~ 50-60 Hz
  • Colore: grigio
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: VI19580

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz, grigio - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

100 mA

sistema bus radio

Numero moduli DIN

1

Alimentatore 32Vdc 100mA 1 modulo grigio per uso elettrico industriale